SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 TPEミディアム;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 TPEミディアム;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 TPEミディアム;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 TPEミディアム;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 TPEミディアム;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 TPEミディアム;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 TPEミディアム;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 TPEミディアム;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材 TPEミディアム;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”stand-up” (3202.260/ 3202.280)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
このSIMPLEX プラスチックハンマーは、 TPEミディアム(グレー色、中程度の硬さ、打痕が付かない)/ ゴム製インサート ”stand-up” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組合せです。
ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
径60mmと径80mmには、ハンドルが短いタイプもあります(製品番号3023.262, 3023.282)。

材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬【ハンドル】インサート 2】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187148003023.2621514274 x 150 x 6760
13,337
10,900
11,990(税込)
18日以内出荷
返品不可
187149763023.2822775325 x 175 x 9180
23,845
20,690
22,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする