曜日別特売

SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付

SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト、鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート”自立タイプ”、これはハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります、 (3202.2)が付いているSIMPLEXハンマー 。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです。
ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3012.282)。
D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3112.260)。

材質【ハンドル】木製、【インサート1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート2】ゴム複合材:黒色、自立タイプ、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2855寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187150283012.280
24,076
20,900
22,990(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする