SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル

SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、"自立タイプ"/ スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジングと高品質木製ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
このSIMPLEXプラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。
高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
このモデルでお買い求めいただけるサイズは、D60mmとD80mmです, スレッジハンマー。
ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3027.282)。
D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3127.260)。

材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)2820寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187150983027.280
26,963
22,900
25,190(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする