曜日別特売

SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付

SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー ゴム複合材、”自立タイプ/ TPEソフト、鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ハルダーのトップセラーはさらなる改良をしました:TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ ゴム製インサート”自立タイプ”(3202.260)、これはハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
SIMPLEXプラスチックハンマー、TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート”自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組み合わせ。
ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジングは破断に強く出来ています。
全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。

材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト【ハンドル】インサート 2】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187147753012.2621454274 x 150 x 6760
13,452
10,900
11,990(税込)
18日以内出荷
返品不可
187150373012.2822755325 x 170 x 9180
24,077
20,900
22,990(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする