ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。
強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。
極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマーもあります。
ソフトメタル製インサートは、従来の鉛製ハンマーの置き換えになります。