Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
SIMPLEXハンマー用インサート Φ50(取付け部Φ40) TPEミディアムグレー
SIMPLEXインサート TPE-mid
灰色
中硬質
打痕なし
ヘッド直径50mm 径40mmハウジングへの取り付け用
打撃面が大きいため、ハウジングによる傷の発生を防止
材質
【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬
質量(g)
71
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
50 x 57 x 57
寸法(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
データシート(0.19MB)
ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18714581
3203.051
¥
2,212
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください