Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
SIMPLEXハンマー用インサート TPEソフト、青
SIMPLEX用インサートTPEソフト
青色
柔らかい
打痕が付かない
強いクッション性
繊細な作業に最適
ヘッド径30mmから径80mm
材質
【インサート】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト
質量(g)
365
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
69 x 91 x 91
寸法(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
データシート(0.17MB)
ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18714678
3201.080
365
69 x 91 x 91
¥
5,808
¥
4,899
¥
5,389
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください