曜日別特売

林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ

林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

特別に高い打撃力のショックレススレッジハンマーは、関節部の負担を軽減し低騒音です。
高い耐久性、交換可能、破片の飛散なし、特殊なナイロン製の平面インサート。
ロボット溶接によるハンマーヘッド部とハンドル保護スリーブ。
繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状。
径80mm(質量 3,600g)、径100mm(質量 5,000g)および 径100mm(質量 6,500g)が揃っています。

材質【ハンドル】ヒッコリー【インサート】ナイロン:白、平面、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187153173366.0S33600880 x 164 x 8180
47,308
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
187153263366.0S550001000 x 175 x 101100
61,077
48,980
53,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
187153353366.0S665001000 x 205 x 101100
68,825
52,980
58,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする