携帯 扇風機 2way <卓上/首掛け> USB Type-C 充電式 小型 3段階風量調節 ミラー付 ネックストラップ付

携帯 扇風機 2way <卓上/首掛け> USB Type-C 充電式 小型 3段階風量調節 ミラー付 ネックストラップ付 - エレコム

夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。

用途
身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。
付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。
スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。
好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。
電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。
異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。
USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。
※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。
充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。
過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)質量(g)約150※本体のみ消費電力(W)2電源充電式リチウムイオン電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×78×54保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18712088FAN-U251PNピンク
6,630
899
989(税込)
翌々日出荷
18712097FAN-U251WHホワイト
6,630
899
989(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする