逆止弁ユニット

逆止弁ユニット - Panasonic(パナソニック)
用途各地域での施工条件等でTANNKUレス便器設置時に必要な場合にグリーン購入法適合内容量1個
関連資料:(0.96MB)
注意
※逆止弁ユニットを使用する場合の使用水圧範囲は0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)です
※逆止弁ユニットを使用する場合は給水位置の変更が必要です。
※壁給水:床から110mm→70mm・床給水:壁から180mm→220mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18721197CH7912
2,400
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする