OHSATO(大里)
平角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途
垂木などの角材の固定に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2.9
径(Φmm)
【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上
ユニクロめっき
木ねじ径(mm)
3.8(推奨)
内容量
1個
注意
※サイズご確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18718860
21x30角
【大里】44-211
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
18718869
30x40角
【大里】44-212
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
18718878
30x21角
【大里】44-213
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
18718887
40x30角
【大里】44-214
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください