OHSATO(大里)
平角型角バンド(鉄/黒塗装)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途
垂木などの角材の固定に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2.9
径(Φmm)
【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上
黒塗装
木ねじ径(mm)
3.8(推奨)
内容量
1個
注意
※サイズご確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18718948
21x30角
【大里】44-226
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
18718957
30x40角
【大里】44-227
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
18718966
30x21角
【大里】44-228
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
18718975
40x30角
【大里】44-229
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください