OHSATO(大里)
正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途
垂木などの角材の固定に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2.9
径(Φmm)
【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上
ユニクロめっき
木ねじ径(mm)
3.8(推奨)
内容量
1個
注意
※サイズご確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18718790
30角
【大里】44-201
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
18718799
45角
【大里】44-202
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
18718808
60角
【大里】44-203
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
18718817
70角
【大里】44-204
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
18718826
75角
【大里】44-205
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
18718835
90角
【大里】44-206
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
18718851
100角
【大里】44-207
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください