OHSATO(大里)
正角型角バンド(鉄/黒塗装)
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途
垂木などの角材の固定に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2.9
径(Φmm)
【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上
黒塗装
木ねじ径(mm)
3.8(推奨)
内容量
1個
注意
※サイズご確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18718921
30角
【大里】44-221
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
18718930
45角
【大里】44-222
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
18718939
60角
【大里】44-223
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください