iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 推し活 チェキ収納

iPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 推し活 チェキ収納 - エレコムiPhone 16e ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 推し活 チェキ収納 - エレコム

いつでもどこでも推しと一緒に。チェキやトレーディングカードを収納できるソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。

用途
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用。チェキやトレーディングカードを収納できるソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
ケース内部に縦約90mm、横約65mm、厚み約0.8mmまでの写真やカードを収納できます。持ち運ぶときも大切な推しを傷や汚れ、紛失から守ります。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18712885PM-A25SUCTFACRクリアオーロラ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
18712901PM-A25SUCTFCRクリア
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする