iPhone 16e ケース レザー カバー マグネット 縦開きフラップ 衝撃吸収 ショルダーストラップホール付

iPhone 16e ケース レザー カバー マグネット 縦開きフラップ 衝撃吸収 ショルダーストラップホール付 - エレコムiPhone 16e ケース レザー カバー マグネット 縦開きフラップ 衝撃吸収 ショルダーストラップホール付 - エレコム

縦型動画視聴に最適な縦型フラップを備え、側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、ハイブリットソフトレザーケースです。

用途
縦型動画視聴に最適な縦型フラップを備え、側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、ハイブリットソフトレザーケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
縦開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。
フラップを折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
ストラップの取り付けが可能な直径約6mmのストラップホールが付いています。
別売りのスマホショルダーストラップやハンドストラップと組み合わせて、自分好みのスタイルでお使いいただけます。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18712806PM-A25SPLFYTBKブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18712840PM-A25SPLFYTNVネイビー
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18712815PM-A25SPLFYTGBグレージュ
オープン
取扱い終了
18712831PM-A25SPLFYTGNグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする