曜日別特売

iPhone 16e ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付

iPhone 16e ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 - エレコム

クラシカルで上品なキルティングデザイン。目元や口元をチェックするのに便利なコンパクトミラーと、落下防止用のハンドストラップが付属した、&meシリーズの手帳型ソフトレザーケースです。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
クラシカルで上品なキルティングデザインを採用した、手帳型のソフトレザーケースです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
コンパクトサイズのミラーがフラップの内側に付いているので、外出先で目元や口元をチェックするときなどに便利です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
かわいいフェイクパール付きデザインの、落下を防止するハンドストラップが付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、ハンドストラップ:合成皮革・亜鉛合金、フェイクパール:ポリカーボネート対応機種iPhone 16e内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18712648PM-A25SPLFJM4GBグレージュ
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
18712657PM-A25SPLFJM4PUラベンダー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする