曜日別特売

iPhone 16e バックパネル カメラ/背面保護 薄型 バックプレート

iPhone 16e バックパネル カメラ/背面保護 薄型 バックプレート - エレコムiPhone 16e バックパネル カメラ/背面保護 薄型 バックプレート - エレコムiPhone 16e バックパネル カメラ/背面保護 薄型 バックプレート - エレコムiPhone 16e バックパネル カメラ/背面保護 薄型 バックプレート - エレコム

光沢感のあるポリカーボネートを使用した、機器本体の背面を彩るバックパネルです。

用途
光沢感のあるポリカーボネートを使用した、機器本体の背面を彩るバックパネルです。
バックパネルは機器本体の背面に貼り付けるだけで簡単に装着できます。
貼り付け部は吸着仕様の素材を採用しているため、繰り返し着脱が可能です。
※吸着面は極力触らずにご使用ください。吸着力が低下する原因となります。
※吸着力が落ちた場合は、吸着部を水でやさしく洗い流し、よく乾かしてからご使用ください。その際、強く擦らないようご注意ください。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容バックパネル本体×1材質バックパネル本体:ポリカーボネート、ポリエステル対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18712560PM-A25SMPPCBKブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18712569PM-A25SMPPCBUスカイブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18712578PM-A25SMPPCRDコーラルレッド
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
18712587PM-A25SMPPCWHホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする