PVCプロテクターセパレートタイプ
床の配線保護に役立ちます。
中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。
用途
配線保護に。
仕様
テープ無し
材質
PVC
全長(mm)
1000
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
70
寸法H1(mm)
12.5
寸法W1(mm)
40
内容量
1本
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18721827
-
グレー Grey
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
18721836
-
アイボリー Ivory
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
18721845
-
ホワイトWhite
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805