曜日別特売

カスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー

カスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー - トップハウスカスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー - トップハウスカスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー - トップハウスカスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー - トップハウスカスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー - トップハウスカスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー - トップハウスカスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー - トップハウスカスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー - トップハウス

[型番:GSP1000]
スペック
長さ調節が可能なワイドタイプのストラップなので
おしゃれだけでなく肩が疲れにくく持ちやすいのもポイント!!
ーーーーーーーーーーーーーーー
ショルダーベルト長さ:最短 約68cm ~ 最長 約120cm (金具、接続金具含む)
幅:約5cm
重量:約130g
素材:ポリエステル
ーーーーーーーーーーーーーーー
デザイン
~いつものバッグをちょっとアレンジ~
お持ちのバッグにカスタムするだけで、いつものバッグのイメージが一気に変わる!
カラフル&シンプルなバイカラーのストラップなので、どんなバッグとも相性◎

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18721940GSP100-BENA-F
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
18721949GSP100-BKNA-F
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
18721958GSP100-BRBK-F
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
18721967GSP100-GYBK-F
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする