ワイヤレス&USB充電&UV除菌 Phosh(フォッシュ)

ワイヤレス&USB充電&UV除菌 Phosh(フォッシュ) - アデッソワイヤレス&USB充電&UV除菌 Phosh(フォッシュ) - アデッソワイヤレス&USB充電&UV除菌 Phosh(フォッシュ) - アデッソワイヤレス&USB充電&UV除菌 Phosh(フォッシュ) - アデッソワイヤレス&USB充電&UV除菌 Phosh(フォッシュ) - アデッソワイヤレス&USB充電&UV除菌 Phosh(フォッシュ) - アデッソワイヤレス&USB充電&UV除菌 Phosh(フォッシュ) - アデッソ

毎日、長時間使うスマートフォンをUV(紫外線)の力で気持ちよく除菌するボックスです。Qi対応のスマホならボックスに置いてスイッチを押すだけ。Qi非対応でもUSB充電ができ安心です。
ボックスにはベッドサイドに必要な機能が詰まっているので、お休み前にスマホを収納しておけば、目覚めには充電完了し、UV除菌でキレイになったスマホで一日がスタートできます。
ボックス内3か所からUV-Cを照射、スマホ全体を除菌します。もちろんスマホだけでなく、ジュエリー・イヤホン・スマートウォッチ、カギなども除菌可能です。

ネイビー質量(g)615備考UV除菌中はUSBからの充電が一時的にストップします。UV除菌終了後に自動的に充電が再開します。消費電力(W)最大15電源ACアダプター(5V3A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×84×133機能除菌終了アラーム(ON/OFF切替)、除菌カウントダウン、12/24時間制切替、除菌自動終了(30分)波長(nm)【UV】253.7寿命【UVバルブ】13000時間収納寸法(mm)167×93×16バルブ【UVバルブ】3個内容量1台
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※UV除菌中は基本的にはUVカバーは開けないでください。開ける必要がある場合は紫外線を直視しないようにしてください。(カバーを開けると1秒以内に自動で照射が中断されます。)
※UV除菌中はUVボックス内をのぞき込まないでください。
※子供の手の届かない場所でご使用ください。
※お使いのスマートフォン、ケースの形状、デザインによって除菌の効果に違いが生じることがあります。
※使用していく中でUVバルブが変色することがありますが、除菌効果に影響はありません。時間が経つとにおいが消えます。
※除菌したものからにおいがする場合がありますが不良品ではありません。
※UVランプは手で触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18723726PS-01
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする