曜日別特売

ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用

ドレン排水用自封式トラップ(ウォレス) 縦引・横引兼用 - SUGICO(スギコ)

排水時は開き、通常時は密閉状態となる自己閉鎖膜で、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。封水が不要なため、衛生的で破封の心配もありません。
つまみを反時計回りにひねって取り出せば、点検・清掃が楽に行え、いつも衛生的な環境を保てます。
空調機器や冷凍・冷蔵保管庫など、屋内の排水管に最適です。

適合【塩ビ継手】DVDS30材質ABS/シリコン呼び径【塩ビ管】20A/25A静圧(Pa)【対応機内】-850内容量1個
関連資料:寸法図(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18757448TO-946-1
10,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする