クッションⅢ 12枚 (黒)

クッションⅢ 12枚 (黒) - 力王クッションⅢ 12枚 (黒) - 力王クッションⅢ 12枚 (黒) - 力王

激しい動きの祭りには、祭足袋クッションIIIがおすすめです。厚さ約15mmにも及ぶインソールは、衝撃吸収性、反発性、柔軟性をもった3層構造となっています。高いクッション性を備えたクッションIIIは、祭りを彩るかっこよさと存在感のある本格派向け祭り足袋です。

用途祭り形状ハイカットハゼ(枚)12特性3層構造インソール靴タイプ足袋内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18764107F12SPⅢ24.5
4,790
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18764116F12SPⅢ25
4,790
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18764125F12SPⅢ25.5
4,790
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18764141F12SPⅢ26
4,790
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18764150F12SPⅢ26.5
4,790
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18764159F12SPⅢ27
4,790
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18764168F12SPⅢ27.5
4,790
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18764177F12SPⅢ28
4,790
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする