力王
祭たびクッション貼付 5枚 (白)
祭たびクッション貼付と子供たび金太郎貼付で、小さいサイズから大きいサイズまで貼付タイプの祭足袋が揃いました。ご家族お揃いでお祭りやイベントに、お気軽にご利用ください。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
白
ハゼ(枚)
5
特性
貼付け
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18764841
WHL5SP
22.5
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18764850
WHL5SP
23
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18764859
WHL5SP
23.5
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18764868
WHL5SP
24
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18764877
WHL5SP
24.5
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18764886
WHL5SP
25
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18764895
WHL5SP
25.5
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18764911
WHL5SP
26
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18764929
WHL5SP
27
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18764938
WHL5SP
28
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18764920
WHL5SP
26.5
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください