力王
子供たびクッション(縫付) 3枚 (白)
子供足袋(縫付)のクッション入りです。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
白
ハゼ(枚)
3
特性
縫付・マジック仕様
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18765516
WFJ3MSP
14
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765525
WFJ3MSP
15
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください