ダブルクッション 7枚 (黒) 特大

ダブルクッション 7枚 (黒) 特大 - 力王

ダブルクッションで足の負担を軽減します。

用途祭り形状ハイカットハゼ(枚)7特性ダブルクッションインソール靴タイプ足袋内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18763179F7SPⅡ特大31
5,050
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
18763188F7SPⅡ特大32
5,050
4,298
4,728(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする