S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚

S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚 - 力王S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚 - 力王S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚 - 力王
(1件のレビュー)

山林作業、山菜採り、狩猟、沢釣り、 傾斜地での草刈りなどにおすすめの製品です。
甲部はゴムとコーティングにより水の浸入を防ぎます。つま先は指股の連結により、草や砂利の侵入を防止。アウトソールはゴムと金属ピン仕様の製品です。

用途林業形状ハイカットハゼ(枚)10特性撥水加工靴タイプ足袋内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18762768SPK1024.5
5,390
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
18762777SPK1025
5,390
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
18762786SPK1025.5
5,390
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
18762795SPK1026
5,390
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
18762811SPK1027
5,390
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 傾斜地での作業
教育・研究機関

スパイクは切った樹木を踏みつけても滑ることは少ない。どのスパイクでも同じであるが石やコンクリートに乗ったときが要注意である。ソールはやや硬めかなと思ったが使用しているとそれは感じなかった。やや硬めであることで足下の安心感ができているように感じた。使い込んでいくと足首から上の布部分の生地の伸び、水分への反応がどうなるか見ていきたい。こはぜが10枚であるが個人的には12枚が欲しい。作業ズボンの裾がややたくれて出てしまうことがあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする