クッションⅢ 5枚 (藍染)

クッションⅢ 5枚 (藍染) - 力王クッションⅢ 5枚 (藍染) - 力王クッションⅢ 5枚 (藍染) - 力王

激しい動きの祭りには、祭足袋クッションIIIがおすすめです。厚さ約15mmにも及ぶインソールは、衝撃吸収性、反発性、柔軟性をもった3層構造となっています。高いクッション性を備えたクッションIIIは、祭りを彩るかっこよさと存在感のある本格派向け祭り足袋です。

用途祭り形状ハイカット藍染ハゼ(枚)5特性3層構造インソール靴タイプ足袋内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18763845AF5SPⅢ23
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18763861AF5SPⅢ23.5
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18763870AF5SPⅢ24
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18763879AF5SPⅢ24.5
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18763888AF5SPⅢ25
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18763897AF5SPⅢ25.5
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18763906AF5SPⅢ26
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18763915AF5SPⅢ26.5
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18763931AF5SPⅢ27
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18763940AF5SPⅢ27.5
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
18763949AF5SPⅢ28
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする