力王
子供たびクッション(縫付) 5枚 (藍染)
子供足袋(縫付)のクッション入りです。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
藍染
ハゼ(枚)
5
特性
縫付・マジック仕様
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18765261
AFJ5MSP
16
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765270
AFJ5MSP
17
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765279
AFJ5MSP
18
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765288
AFJ5MSP
19
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765297
AFJ5MSP
20
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765306
AFJ5MSP
21
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765315
AFJ5MSP
21.5
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765331
AFJ5MSP
22
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765340
AFJ5MSP
22.5
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765349
AFJ5MSP
23
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765358
AFJ5MSP
23.5
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
18765367
AFJ5MSP
24
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください