エアーたびフィット 5枚 (白)

エアーたびフィット 5枚 (白) - 力王エアーたびフィット 5枚 (白) - 力王エアーたびフィット 5枚 (白) - 力王
(1件のレビュー)

力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。
製品の特長
●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。
●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。

用途祭り形状ハイカットハゼ(枚)5特性エアー入りインソール靴タイプ足袋内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18766268WACF523
4,590
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766277WACF523.5
4,590
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766286WACF524
4,590
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766295WACF524.5
4,590
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766311WACF525
4,590
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766320WACF525.5
4,590
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766329WACF526
4,590
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766338WACF526.5
4,590
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766356WACF528
4,590
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766347WACF527
4,590
3,998
4,398(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 祭での神輿担ぎ
AutoService武尊輪業自動車・二輪車・自転車関連業

日中最高気温38度のなか朝8時から夜22時まで素足で履き通しましたが、剥離することもなく、快適に過ごせました。エアー足袋最高です♪

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする