力王
子供たび金太郎(貼付) 5枚 (黒)
クッション性能を大幅にアップしました。お子様の足にやさしく、幼稚園や学校などのイベントに最適です。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
黒
ハゼ(枚)
5
特性
貼付け・マジック仕様
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18765681
HJK5MSP
16
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765690
HJK5MSP
17
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765699
HJK5MSP
18
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765708
HJK5MSP
19
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765717
HJK5MSP
20
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765726
HJK5MSP
21
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765735
HJK5MSP
21.5
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765751
HJK5MSP
22
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765760
HJK5MSP
22.5
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765769
HJK5MSP
23
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765778
HJK5MSP
23.5
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765787
HJK5MSP
24
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください