子供たびクッション(縫付) 3枚 (黒)

子供たびクッション(縫付) 3枚 (黒) - 力王

子供足袋(縫付)のクッション入りです。

用途祭り形状ハイカットハゼ(枚)3特性縫付・マジック仕様靴タイプ足袋内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18765376FJ3MSP14
3,940
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
18765385FJ3MSP15
3,940
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする