エアーたびフィット 7枚 (白)

エアーたびフィット 7枚 (白) - 力王エアーたびフィット 7枚 (白) - 力王エアーたびフィット 7枚 (白) - 力王

力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。
製品の特長
●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。
●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。

用途祭り形状ハイカットハゼ(枚)7特性エアー入りインソール靴タイプ足袋内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18766381WACF723
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766390WACF723.5
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766399WACF724
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766408WACF724.5
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766417WACF725
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766426WACF725.5
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766435WACF726
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766451WACF726.5
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766460WACF727
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18766469WACF728
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする