力王
子供たび金太郎(貼付) 3枚 (白)
クッション性能を大幅にアップしました。お子様の足にやさしく、幼稚園や学校などのイベントに最適です。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
白
ハゼ(枚)
3
特性
貼付け・マジック仕様
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18765796
WHJK3MSP
14
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765805
WHJK3MSP
15
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください