力王
子供たび金太郎(貼付) 5枚 (白)
クッション性能を大幅にアップしました。お子様の足にやさしく、幼稚園や学校などのイベントに最適です。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
白
ハゼ(枚)
5
特性
貼付け・マジック仕様
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18765821
WHJK5MSP
16
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765830
WHJK5MSP
17
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765839
WHJK5MSP
18
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765848
WHJK5MSP
19
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765857
WHJK5MSP
20
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765866
WHJK5MSP
21
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765875
WHJK5MSP
21.5
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765891
WHJK5MSP
22
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765900
WHJK5MSP
22.5
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765909
WHJK5MSP
23
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765918
WHJK5MSP
23.5
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
18765927
WHJK5MSP
24
¥
2,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください