おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス

おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - EGRETおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - EGRETおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - EGRETおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - EGRETおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - EGRETおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - EGRETおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - EGRETおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス - EGRET

静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス
〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能
〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き
〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替
〇クリック感のある静音ボタン
USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能
自動スリープモードがあるので省エネ
キズや指紋に強い3層式の光沢コーティング
<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き

仕様【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整付属品2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書奥行(mm)27本体質量(g)70.5接続方法Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー本体高さ(mm)113本体幅(mm)53チャネル数3チャネル切替可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18762531EM23-P4
3,618
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする