曜日別特売

VVFケーブル

VVFケーブル - ユーボン

600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。

灰色絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
構成
外径(mm)
導体外径(Φmm)
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768045UBVV-F 2C-1.6 ハイイロ (10M)マキ18【素線数】1【素線系】1.66.2×9.41.62心
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
18768061UBVV-F 3C-1.6 ハイイロ (10M)マキ16【素線数】1【素線系】1.66.2×131.63心
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
18768070UBVV-F 2C-1.6 ハイイロ (20M)マキ18【素線数】1【素線系】1.66.2×9.41.62心
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
18768079UBVV-F 2C-2.0 ハイイロ (10M)マキ23【素線数】1【素線系】2.06.6×10.522心
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
18768088UBVV-F 3C-2.0 ハイイロ (10M)マキ20【素線数】1【素線系】2.06.6×1423心
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
18768097UBVV-F 2C-1.6 ハイイロ (30M)マキ18【素線数】1【素線系】1.66.2×9.41.62心
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
18768106UBVV-F 2C-2.0 ハイイロ (20M)マキ23【素線数】1【素線系】2.06.6×10.522心
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
18768115UBVV-F 3C-2.0 ハイイロ (20M)マキ20【素線数】1【素線系】2.06.6×1423心
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18768131UBVV-F 2C-2.0 ハイイロ (30M)マキ23【素線数】1【素線系】2.06.6×10.522心
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
18768140UBVV-F 3C-1.6 ハイイロ (30M)マキ16【素線数】1【素線系】1.66.2×131.63心
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
18768149UBVV-F 3C-2.0 ハイイロ (30M)マキ20【素線数】1【素線系】2.06.6×1423心
オープン
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする