曜日別特売

USB出力アダプター

USB出力アダプター - Panasonic(パナソニック)USB出力アダプター - Panasonic(パナソニック)USB出力アダプター - Panasonic(パナソニック)USB出力アダプター - Panasonic(パナソニック)

電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)
約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。

ブラックコネクタ形状USB A型(2ポート)定格出力DC 5V、1.5A(1ポートあたり)適合バッテリーNKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒)USB規格USB Battery Charging 1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768377NKU001
2,682
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする