Panasonic(パナソニック)
リヤキャリヤ
Jコンセプト・プロム用のリアキャリアです
材質
本体:アルミ製、足:ステンレス製、シルバー塗装
色
シルバー
クラス
18
主要車種
プロム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18769025
NCR1613S
¥
6,909
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください