曜日別特売

ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル

ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル - タツタ電線

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです
導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。
メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。
アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)
ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。
制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。
UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル

用途可動部の信号ライン用等にシールド絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)内容量1巻(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
導体
線心数
導体抵抗(Ω/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18762217TRGV6 2C-AWG181.3AWG18223.9(20℃)
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762226TRGV6 3C-AWG181.3AWG18323.9(20℃)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762235TRGV6 4C-AWG181.3AWG18423.9(20℃)
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762251TRGV6 5C-AWG181.3AWG18523.9(20℃)
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762260TRGV6 6C-AWG181.3AWG18623.9(20℃)
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762269TRGV6 8C-AWG181.3AWG18823.9(20℃)
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762278TRGV6 10C-AWG181AWG181023.9(20℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762287TRGV6 2C-AWG161.64AWG16214.9(20℃)
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762296TRGV6 3C-AWG161.64AWG16314.9(20℃)
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762305TRGV6 4C-AWG161.64AWG16414.9(20℃)
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762321TRGV6 5C-AWG161.64AWG16514.9(20℃)
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762330TRGV6 6C-AWG161.64AWG16614.9(20℃)
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762339TRGV6 2C-AWG1420.3AWG1429.64(20℃)
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762348TRGV6 3C-AWG1420.3AWG1439.64(20℃)
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762357TRGV6 4C-AWG1420.3AWG1449.64(20℃)
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762366TRGV6 5C-AWG1420.3AWG1459.64(20℃)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18762375TRGV6 6C-AWG1420.3AWG1469.64(20℃)
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする