ダブルクッション 5枚 (黒)

ダブルクッション 5枚 (黒) - 力王ダブルクッション 5枚 (黒) - 力王

ダブルクッションで足の負担を軽減します。

用途祭り形状ハイカットサイズ(cm)22.5ハゼ(枚)5特性ダブルクッションインソール靴タイプ足袋内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18762926F5SPⅡ
4,440
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする