クッションマジック 5枚 (黒)

クッションマジック 5枚 (黒) - 力王クッションマジック 5枚 (黒) - 力王クッションマジック 5枚 (黒) - 力王

マジック仕様
マジックを使用することにより脱ぎ履きが簡単。またクッション入りのため足にもやさしく初めての方にも気軽にご利用いただけます。

用途祭り形状ハイカットサイズ(cm)22.5特性クッション入りインソール靴タイプ足袋内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18762820F5MSP
4,070
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする