アール・エフ・ヤマカワ
スクエアソファⅡ1人掛け
フォーマルからカジュアルまであらゆるシーンに適したスクエアソファ。スチールのスクエア脚でシンプルかつ安定感があります。
幅(mm)
640
質量(kg)
17.9
高さ(mm)
760
奥行(mm)
640
内容量
1台
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(3.12MB)
注意
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
張地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18769531
-
本体:天然木、合板 背・座:ウレタンフォーム 張地:布(PP) 脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
グリーン
ファブリック
オープン
¥
30,980
¥34,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18769540
-
本体:天然木、合板 背・座:ウレタンフォーム 張地:合成皮革 脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
ブラック
レザー
オープン
¥
30,980
¥34,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。