曜日別特売

カー用品 プラウドギア バイザーポケット&サングラスホルダー

カー用品 プラウドギア バイザーポケット&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア バイザーポケット&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア バイザーポケット&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア バイザーポケット&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア バイザーポケット&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア バイザーポケット&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア バイザーポケット&サングラスホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア バイザーポケット&サングラスホルダー - プラウド

お車のバイザーへ簡単に取付け、様々な収納が増えて便利なホルダーです。サングラスやカード、チケット、駐車券、小物類まで多彩な収納が可能です。普通~大型バイザー対応の2サイズベルト。車中泊、ドライブ、旅行、ビジネスなど収納や使い方、用途は様々です。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。

用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ビジネスなどの様々なシーンに。仕様抗菌撥水素材、ポケット、3カード、サングラスホルダー、普通~大型バイザー対応、2サイズベルトサンドカーキサイズ(cm)32×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779735PGR103
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする