ニツコー熔材工業
TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-2R
ハステロイC、C-276の溶接。ハステロイCと他の材料との異材溶接。
炭素鋼への肉盛溶接。
用途
ハステロイC・ハステロイC-276 用
長さ(mm)
1000
色
棒端:桃
JIS規格
Z3334 SNi6276
棒径(Φmm)
4
伸び(%)
52.1
引張強度(MPa)
731
AWS規格
A5.14 ERNiCrMo-4 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.2%耐力(MPa)
485
内容量
1箱(5kg)
関連資料:
(0.73MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18778195
NHC-2R 4.0Φ×1000mm
オープン
¥
121,900
¥
134,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください