曜日別特売

ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル

ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル - タツタ電線

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。
導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。
メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。
隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。
ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。
識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。
制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。
ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の
マルチスタンダードケーブルです。

用途可動部の信号ライン用等にシールドRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
242件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18772751TRGV3BS 3P-AWG261巻(10m)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772760TRGV3BS 3P-AWG261巻(20m)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772769TRGV3BS 3P-AWG261巻(30m)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772778TRGV3BS 3P-AWG261巻(40m)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772787TRGV3BS 3P-AWG261巻(50m)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772796TRGV3BS 3P-AWG261巻(60m)
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772805TRGV3BS 3P-AWG261巻(70m)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772821TRGV3BS 3P-AWG261巻(80m)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772830TRGV3BS 3P-AWG261巻(90m)
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772839TRGV3BS 3P-AWG261巻(100m)
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772848TRGV3BS 4P-AWG261巻(10m)
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772857TRGV3BS 4P-AWG261巻(20m)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772866TRGV3BS 4P-AWG261巻(30m)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772875TRGV3BS 4P-AWG261巻(40m)
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772891TRGV3BS 4P-AWG261巻(50m)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772900TRGV3BS 4P-AWG261巻(60m)
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772909TRGV3BS 4P-AWG261巻(70m)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772918TRGV3BS 4P-AWG261巻(80m)
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772927TRGV3BS 4P-AWG261巻(90m)
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772936TRGV3BS 4P-AWG261巻(100m)
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772945TRGV3BS 5P-AWG261巻(10m)
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772961TRGV3BS 5P-AWG261巻(20m)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772970TRGV3BS 5P-AWG261巻(30m)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772979TRGV3BS 5P-AWG261巻(40m)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772988TRGV3BS 5P-AWG261巻(50m)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772997TRGV3BS 5P-AWG261巻(60m)
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773006TRGV3BS 5P-AWG261巻(70m)
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773015TRGV3BS 5P-AWG261巻(80m)
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773031TRGV3BS 5P-AWG261巻(90m)
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773040TRGV3BS 5P-AWG261巻(100m)
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773049TRGV3BS 6P-AWG261巻(100m)
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773058TRGV3BS 8P-AWG261巻(100m)
オープン
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773067TRGV3BS 10P-AWG261巻(100m)
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773076TRGV3BS 12P-AWG261巻(100m)
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773085TRGV3BS 1P-AWG241巻(10m)
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773101TRGV3BS 1P-AWG241巻(20m)
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773110TRGV3BS 1P-AWG241巻(30m)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773119TRGV3BS 1P-AWG241巻(40m)
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773128TRGV3BS 1P-AWG241巻(50m)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773137TRGV3BS 1P-AWG241巻(60m)
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773146TRGV3BS 1P-AWG241巻(70m)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773155TRGV3BS 1P-AWG241巻(80m)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773171TRGV3BS 1P-AWG241巻(90m)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773180TRGV3BS 1P-AWG241巻(100m)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773189TRGV3BS 2P-AWG241巻(10m)
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773198TRGV3BS 2P-AWG241巻(20m)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773207TRGV3BS 2P-AWG241巻(30m)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773216TRGV3BS 2P-AWG241巻(40m)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773225TRGV3BS 2P-AWG241巻(50m)
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18773241TRGV3BS 2P-AWG241巻(60m)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする