300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブル

300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブル - タツタ電線

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。
導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。
メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。
隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。
ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。
識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。
制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。
UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の
マルチスタンダードケーブルです。

用途可動部の信号ライン用等にシールド導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※UL PLCC規格に対応しておりません。ULAWM、cULのみに対応。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18772550TRGV3BS 1P-AWG261巻(10m)1
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772559TRGV3BS 1P-AWG261巻(20m)1
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772568TRGV3BS 1P-AWG261巻(30m)1
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772577TRGV3BS 1P-AWG261巻(40m)1
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772586TRGV3BS 1P-AWG261巻(50m)1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772595TRGV3BS 1P-AWG261巻(60m)1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772611TRGV3BS 1P-AWG261巻(70m)1
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772620TRGV3BS 1P-AWG261巻(80m)1
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772629TRGV3BS 1P-AWG261巻(90m)1
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772638TRGV3BS 1P-AWG261巻(100m)1
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772647TRGV3BS 2P-AWG261巻(10m)2
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772656TRGV3BS 2P-AWG261巻(20m)2
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772665TRGV3BS 2P-AWG261巻(30m)2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772681TRGV3BS 2P-AWG261巻(40m)2
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772690TRGV3BS 2P-AWG261巻(50m)2
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772699TRGV3BS 2P-AWG261巻(60m)2
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772708TRGV3BS 2P-AWG261巻(70m)2
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772717TRGV3BS 2P-AWG261巻(80m)2
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772726TRGV3BS 2P-AWG261巻(90m)2
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18772735TRGV3BS 2P-AWG261巻(100m)2
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする