曜日別特売

ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル

ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル - タツタ電線

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。
導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。
メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。
隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。
ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。
識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。
制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。
ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の
マルチスタンダードケーブルです。

用途可動部の信号ライン用等にシールド無しRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
238件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18770170TRGV3 3P-AWG261巻(10m)
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770179TRGV3 3P-AWG261巻(20m)
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770188TRGV3 3P-AWG261巻(30m)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770197TRGV3 3P-AWG261巻(40m)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770206TRGV3 3P-AWG261巻(50m)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770215TRGV3 3P-AWG261巻(60m)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770231TRGV3 3P-AWG261巻(70m)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770240TRGV3 3P-AWG261巻(80m)
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770249TRGV3 3P-AWG261巻(90m)
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770258TRGV3 3P-AWG261巻(100m)
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770267TRGV3 4P-AWG261巻(10m)
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770276TRGV3 4P-AWG261巻(20m)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770285TRGV3 4P-AWG261巻(30m)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770301TRGV3 4P-AWG261巻(40m)
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770310TRGV3 4P-AWG261巻(50m)
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770319TRGV3 4P-AWG261巻(60m)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770328TRGV3 4P-AWG261巻(70m)
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770337TRGV3 4P-AWG261巻(80m)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770346TRGV3 4P-AWG261巻(90m)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770355TRGV3 4P-AWG261巻(100m)
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770371TRGV3 5P-AWG261巻(10m)
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770380TRGV3 5P-AWG261巻(20m)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770389TRGV3 5P-AWG261巻(30m)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770398TRGV3 5P-AWG261巻(40m)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770407TRGV3 5P-AWG261巻(50m)
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770416TRGV3 5P-AWG261巻(60m)
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770425TRGV3 5P-AWG261巻(70m)
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770441TRGV3 5P-AWG261巻(80m)
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770450TRGV3 5P-AWG261巻(90m)
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770459TRGV3 5P-AWG261巻(100m)
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770468TRGV3 6P-AWG261巻(100m)
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770477TRGV3 8P-AWG261巻(100m)
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770486TRGV3 10P-AWG261巻(100m)
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770495TRGV3 12P-AWG261巻(100m)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770511TRGV3 1P-AWG241巻(10m)
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770520TRGV3 1P-AWG241巻(20m)
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770529TRGV3 1P-AWG241巻(30m)
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770538TRGV3 1P-AWG241巻(40m)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770547TRGV3 1P-AWG241巻(50m)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770556TRGV3 1P-AWG241巻(60m)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770565TRGV3 1P-AWG241巻(70m)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770581TRGV3 1P-AWG241巻(80m)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770590TRGV3 1P-AWG241巻(90m)
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770599TRGV3 1P-AWG241巻(100m)
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770608TRGV3 2P-AWG241巻(10m)
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770617TRGV3 2P-AWG241巻(20m)
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770626TRGV3 2P-AWG241巻(30m)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770635TRGV3 2P-AWG241巻(40m)
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770651TRGV3 2P-AWG241巻(50m)
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770660TRGV3 2P-AWG241巻(60m)
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする