300V・耐熱・可動部用ケ-ブル

300V・耐熱・可動部用ケ-ブル - タツタ電線

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。
導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。
メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。
隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。
ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。
識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。
制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。
UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の
マルチスタンダードケーブルです。

用途可動部の信号ライン用等にシールド無し導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※UL PLCC規格に対応しておりません。ULAWM、cULのみに対応。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18769969TRGV3 1P-AWG261巻(10m)1
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18769978TRGV3 1P-AWG261巻(20m)1
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18769987TRGV3 1P-AWG261巻(30m)1
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18769996TRGV3 1P-AWG261巻(40m)1
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770005TRGV3 1P-AWG261巻(50m)1
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770021TRGV3 1P-AWG261巻(60m)1
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770030TRGV3 1P-AWG261巻(70m)1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770039TRGV3 1P-AWG261巻(80m)1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770048TRGV3 1P-AWG261巻(90m)1
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770057TRGV3 1P-AWG261巻(100m)1
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770066TRGV3 2P-AWG261巻(10m)2
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770075TRGV3 2P-AWG261巻(20m)2
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770091TRGV3 2P-AWG261巻(30m)2
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770100TRGV3 2P-AWG261巻(40m)2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770109TRGV3 2P-AWG261巻(50m)2
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770118TRGV3 2P-AWG261巻(60m)2
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770127TRGV3 2P-AWG261巻(70m)2
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770136TRGV3 2P-AWG261巻(80m)2
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770145TRGV3 2P-AWG261巻(90m)2
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18770161TRGV3 2P-AWG261巻(100m)2
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする