富士グローブ
TOKOMAX TO-3
至高の柔らかさと安心の皮厚
用途
作業用
仕様
洗えます
材質
牛床皮
種類
オイル加工マジック付
内容量
1双
関連資料:
(0.68MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18780277
5377
M
オープン
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
18780286
5378
L
オープン
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
18780295
5379
LL
オープン
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください